PILZ ITALIA SRL - PIZ541265 PSEN CS4.2P KEY INT. COD., M8/8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 37 mm
Lunghezza del sensore - 18 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -10...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548103106
Codice prodotto
PIZ541265
Cod. produttore
541265
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...55 °C
Interruttore di sicurezza per chiave a transponder PSEN cs4.1 Key, 2 uscite di sicurezza, M8, connettore maschio 8 poli, univoco codificato,a ccessori adattatore chiave (532113) e chiave (541181 o 541182 o 541183 o 541184)