pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ541061 PSEN CS3.1A INT. COD., CAVO 5M

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ541061 PSEN CS3.1A INT. COD., CAVO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 37 mm

  • Lunghezza del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548067125

Codice prodotto

PIZ541061

Cod. produttore

541061

Produttore

PIZ

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

Finecorsa con attuatore separato Pilz, tipo/modello PIZ541061 - PSEN CS3.1A INT. COD. CAVO 5M