PILZ ITALIA SRL - PIZ540346 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 1 m
Schermato - no
Colore della guaina - Giallo
Privo di alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548073843
Codice prodotto
PIZ540346
Cod. produttore
540346
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
1 m
Schermato:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
30 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
2 A