pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ540345 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 0

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ540345 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

  • Senza alogeni -

  • Colore della guaina del cavo - Giallo

  • Schermato - no

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -25...80 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548073836

Codice prodotto

PIZ540345

Cod. produttore

540345

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Schermato:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzac avo: 0,5m