pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ540121 SDD ES SET MORSETTI MOLLA

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ540121 SDD ES SET MORSETTI MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 8

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 0.2...1.5 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548083835

Codice prodotto

PIZ540121

Cod. produttore

540121

Produttore

PIZ

Massima corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

8

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.25...2.5 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...1.5 mm²

Numero di morsetti per polo:

2

Larghezza:

45 mm

Altezza:

20 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

20 mm

Con barra di neutro:

no

Modulo con morsettiera di distribuzione per quadri di distribuzione Pilz, tipo/modello PIZ540121 - SDD ES SET MORSETTI MOLLA