PILZ ITALIA SRL - PIZ535130 PSENIM 1 INTERFACCIA TAPPETI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di esercizio - 0...60 °C
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 48 mm
Altezza - 96 mm
Profondità - 43.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548026795
Codice prodotto
PIZ535130
Cod. produttore
535130
Produttore
PIZ
Temperatura di esercizio:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
48 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
43.5 mm
Interfaccia PSEN im1 per il collegamento e l’analisi di molteplici tappeti di sicurezza al sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), tipo di collegamento morsetti a molla.