PILZ ITALIA SRL - PIZ526126 PSEN MA1.3P-20, 8MM,M8/8,M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.5 mm
Lunghezza del sensore - 59.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura ambiente - -25...70 °C
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046548049756
Codice prodotto
PIZ526126
Cod. produttore
526126
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0.5 mm
Lunghezza del sensore:
59.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8 a 8poli, modello rotondo M12, IP67, contenuto confezione = 1 pezzo senzaattuatore , certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).