pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ526122 PSEN MA1.3B-20, 8MM,10M,M12

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ526122 PSEN MA1.3B-20, 8MM,10M,M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 59.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura ambiente - -25...70 °C

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548049831

Codice prodotto

PIZ526122

Cod. produttore

526122

Produttore

PIZ

Distanza di commutazione:

0.5 mm

Lunghezza del sensore:

59.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, cavo 10 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione(cer tificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).