PILZ ITALIA SRL - PIZ522127 PSEN 2.1B-20 INT.MAGN. 8MM. 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo 
- Tipo di custodia - Versione speciale 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed) 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046548026740
Codice prodotto
PIZ522127
Cod. produttore
522127
Produttore
PIZ
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
26 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
8 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
26 mm


