pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ516145 PSEN MA1.3-08/EX/VA/1ACTUATOR

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ516145 PSEN MA1.3-08/EX/VA/1ACTUATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Protezione ATEX polvere, cat. 3

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Protezione ATEX gas, cat. 3

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548084092

Codice prodotto

PIZ516145

Cod. produttore

516145

Produttore

PIZ

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Diametro del sensore:

12 mm

Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M12, IP69, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuat ore, custodia in acciaio inox, certificazione ATEX.