PILZ ITALIA SRL - PIZ516120 PSEN MA1.3-08


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548049954
Codice prodotto
PIZ516120
Cod. produttore
516120
Produttore
PIZ
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Diametro del sensore:
12 mm