PILZ ITALIA SRL - PIZ514120 PSEN 1.1-20 MAGNETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Versione speciale
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Lunghezza del sensore - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548003383
Codice prodotto
PIZ514120
Cod. produttore
514120
Produttore
PIZ
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
26 mm