pagina iniziale

CB VICKY - ZANCA FRANCESE SINGOLA

copiacopia
CB VICKY - ZANCA FRANCESE SINGOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Serie commerciale - Pali e supporti TV/SAT

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - acciaio

  • Peso - 950 g

  • Tipo posa palo/muro/ringhiera - singola per camino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026549024873

Codice prodotto

B5A054400N

Cod. produttore

A054400N

Produttore

CBDA054400N

Serie commerciale:

Pali e supporti TV/SAT

Altezza:

60 mm

Materiale:

acciaio

Peso:

950 g

Tipo posa palo/muro/ringhiera:

singola per camino

Lunghezza:

280 mm

Destinazione d'uso:

Esterno

Zanca francese singola per camino, zincatura a fuoco,per palo da ø 30 a ø 50 mm, cavallotto m8 con dadi flangiati,nuovo sistema di sblocco del nastro