PILZ ITALIA SRL - PIZ506402 PSEN MA2.1P-30 INT.MAGN. 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.5 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548066449
Codice prodotto
PIZ506402
Cod. produttore
506402
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0.5 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza 13mm, per collegamento in serie con PSEN i1, contenuto confezione = 1 sensores enza attuatore.