pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506401 PSEN MA2.1P-11 INT.MAGN. 3MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506401 PSEN MA2.1P-11 INT.MAGN. 3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548066432

Codice prodotto

PIZ506401

Cod. produttore

506401

Produttore

PIZ

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

36 mm

Con indicatore di stato:

Altezza del sensore:

26 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

3 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

19 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506401 - PSEN MA2.1P-11 INT.MAGN. 3MM