PILZ ITALIA SRL - PIZ506344 PSEN MA1.4-51M12/8-0.15M PSEN1.4-03MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0 mm
Lunghezza del sensore - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 26.4 mm
Altezza del sensore - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548067880
Codice prodotto
PIZ506344
Cod. produttore
506344
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
26.4 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,conne ttore maschio M12 a 8 poli, con cavo 0,15 m, modello rettangolare, LED, IP67 distanza di commutazione 3 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1s ensore con attuatore.