pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506336 PSEN MA1.4P-51 PSEN1.4,3MM, M8/8

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506336 PSEN MA1.4P-51 PSEN1.4,3MM, M8/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548060515

Codice prodotto

PIZ506336

Cod. produttore

506336

Produttore

PIZ

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

37 mm

Con indicatore di stato:

Altezza del sensore:

26.4 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

3 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

19 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506336 - PSEN MA1.4P-51 PSEN1.4 3MM M8 8