pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506324 PSEN MA1.4A-51 PSEN1.4,3MM, 5M

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506324 PSEN MA1.4A-51 PSEN1.4,3MM, 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 26.4 mm

  • Altezza del sensore - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548060393

Codice prodotto

PIZ506324

Cod. produttore

506324

Produttore

PIZ

Distanza di commutazione:

0 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

26.4 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,model lo rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di commutazione 3 mm, cavo 5 m,altez za 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.