PILZ ITALIA SRL - PIZ506313 PSEN MA1.4N-51 INT.MAGN.CON CONNETT. M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0 mm
Lunghezza del sensore - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 26.4 mm
Altezza del sensore - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548060348
Codice prodotto
PIZ506313
Cod. produttore
506313
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
26.4 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettore maschio M12 a 5 poli, modello rettangolare, LED, IP67, ladist anza di commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore.