PILZ ITALIA SRL - PIZ506303 PSEN MA1.4A-52 INT.MAGN.CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0 mm
Lunghezza del sensore - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 26.4 mm
Altezza del sensore - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548060249
Codice prodotto
PIZ506303
Cod. produttore
506303
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
26.4 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm, per collegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1sensore, con cavo 5 m (PUR).


