PILZ ITALIA SRL - PIZ506302 PSEN MA1.4A-50 INT.MAGN. CON CAVO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4046548060232
Codice prodotto
PIZ506302
Cod. produttore
506302
Produttore
PIZ
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
37 mm
Altezza del sensore:
26.4 mm


