PILZ ITALIA SRL - PIZ506238 PSEN MA1.3N-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.5 mm
Lunghezza del sensore - 59.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 12 mm
Altezza del sensore - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548064797
Codice prodotto
PIZ506238
Cod. produttore
506238
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0.5 mm
Lunghezza del sensore:
59.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
11 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore M12 a 5 poli, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 12 mm, contenutoconf ezione = 1 pezzo con attuatore a cubo codificato.