pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506227 PSEN MA1.3P-22 PSEN MA1.3-08, 8MM, M12

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506227 PSEN MA1.3P-22 PSEN MA1.3-08, 8MM, M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 59.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548067279

Codice prodotto

PIZ506227

Cod. produttore

506227

Produttore

PIZ

Distanza di commutazione:

0.5 mm

Lunghezza del sensore:

59.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

11 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm perapplicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore M12 codificato.