PILZ ITALIA SRL - PIZ506226 PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08, 8MM, M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
4046548049749
Codice prodotto
PIZ506226
Cod. produttore
506226
Produttore
PIZ
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
8 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
26 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-25...55 °C