PILZ ITALIA SRL - PIZ505225 PSEN 1.2P-25 PSEN1.2-20 ATEX INT. SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere - Protezione ATEX polvere, cat. 3
Confezione
1 PZ
EAN
4046548003437
Codice prodotto
PIZ505225
Cod. produttore
505225
Produttore
PIZ
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 3
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
8 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
26 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-10...55 °C


