pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ502220 PSEN 2.1P-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ502220 PSEN 2.1P-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 26 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548026757

Codice prodotto

PIZ502220

Cod. produttore

502220

Produttore

PIZ

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

26 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

36 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

26 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

8 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

26 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ502220 - PSEN 2.1P-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM