pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ400203 PIT ES BOX FLEX YELLOW

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ400203 PIT ES BOX FLEX YELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Profondità - 72 mm

  • Altezza - 83.2 mm

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548086652

Codice prodotto

PIZ400203

Cod. produttore

400203

Produttore

PIZ

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità:

72 mm

Altezza:

83.2 mm

Larghezza:

72 mm

PITestop, custodia da parete gialla-nera, IP65 per pulsante con diametrodi montaggio 22,3 mm, piastra di montaggio inclusa, allineamento pulsantiflessibile, entrate cavi 1 x M20.