PILZ ITALIA SRL - PIZ380708 CAVO, CONN. ASS. M12/5M _FILI LIBERI, 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 30 m
Schermato - no
Privo di alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548065527
Codice prodotto
PIZ380708
Cod. produttore
380708
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
30 m
Schermato:
no
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione nominale:
30 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m