PILZ ITALIA SRL - PIZ380704 CAVO PDP, ASS. M12/8M _FILI LIBERI, 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 30 m
Schermato - no
Privo di alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548065626
Codice prodotto
PIZ380704
Cod. produttore
380704
Produttore
PIZ
Lunghezza del cavo:
30 m
Schermato:
no
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione nominale:
30 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
2 A
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:3 0m