pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380311 CONN. M12, ANGOL., M. ,5P, (PER INGR. PD

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380311 CONN. M12, ANGOL., M. ,5P, (PER INGR. PD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale - 60 V

  • Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -40...85 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548055030

Codice prodotto

PIZ380311

Cod. produttore

380311

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

60 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore, 5 poli, connettore femmina angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm