PILZ ITALIA SRL - PIZ380310 CONN. M12, ANGOL., M. ,5P, (PER USCITA P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale - 60 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -40...85 °C
Corrente nominale In - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046548055023
Codice prodotto
PIZ380310
Cod. produttore
380310
Produttore
PIZ
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Corrente nominale In:
4 A
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm