PHOENIX CONTACT - PHC5603593 PLC-RSC-120UC/21/SO46 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.6...168 V
Corrente nominale - 0.007 A
Tensione nominale di comando Us DC - 85.8...154 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356686143
Codice prodotto
PHC5603593
Cod. produttore
5603593
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.6...168 V
Corrente nominale:
0.007 A
Tensione nominale di comando Us DC:
85.8...154 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.6...168 V
Larghezza:
6.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri