pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC5025462 ST-K 4 SPINA SEZIONAMENTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC5025462 ST-K 4 SPINA SEZIONAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 1

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918095321

Codice prodotto

PHC5025462

Cod. produttore

5025462

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

1

Corrente nominale In:

16 A

Dimensione modulare (Passo):

4.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Connettore di interruzione argentato, utilizzabile nei morsetti sezionatori UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, colore: grigio