PHOENIX CONTACT - PHC3273760 PTFIX 10/12X4-NS35A BK MORSETTO DISTRIBU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²
Confezione
8 PZ
EAN
4055626667812
Codice prodotto
PHC3273760
Cod. produttore
3273760
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
46.3 mm
Altezza:
30.9 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45.7 mm