pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3273078 PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH MORS. DI DISTRIBUZ

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3273078 PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH MORS. DI DISTRIBUZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Bianco

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626390956

Codice prodotto

PHC3273078

Cod. produttore

3273078

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Bianco

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

690 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

28.6 mm

Altezza:

58.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

58.1 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3273078 - PTFIX 6 6X2 5-NS35 WH Mors. di distribuz