PHOENIX CONTACT - PHC3273036 PTFIX 12X2,5-NS35 BK MORS. DI DISTRIBUZI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Altri 
- Corrente nominale In - 24 A 
- Colore - Nero 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm² 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
4055626390727
Codice prodotto
PHC3273036
Cod. produttore
3273036
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
51.8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
28.6 mm