PHOENIX CONTACT - PHC3270163 DP-PTRV 4 PIASTRINA DISTANZIATRICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 8.3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356796262
Codice prodotto
PHC3270163
Cod. produttore
3270163
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
8.3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Particolarmente adatta per l'alloggiamento del materiale di siglatura. Possibilità di utilizzo di UC-TMF..., UCT-TMF... autosiglabili. Profilo identico al ripartitore PTRV....