PHOENIX CONTACT - PHC3270152 D-PTRV 4 WH 1-4 PIATRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Bianco
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626046716
Codice prodotto
PHC3270152
Cod. produttore
3270152
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Bianco
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Siglate con 1 ... 4, leggibili orizzontalmente. Parete divisoria salvaspazio e coperchio di chiusura con funzione di isolamento. Profilo identico al ripartitore PTRV....


