PHOENIX CONTACT - PHC3260145 AGK 10-PTPOWER MORSETTO DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Sezione conduttore collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4046356779074
Codice prodotto
PHC3260145
Cod. produttore
3260145
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Sezione conduttore collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tensione nominale:
1500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
2
Larghezza:
18.5 mm
Ampliabile:
no