pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260142 PTPOWER 95-FE-F MORSETTO PASSANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4046356779067

Codice prodotto

PHC3260142

Cod. produttore

3260142

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a innesto

Corrente nominale In:

232 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...95 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

25 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

139.1 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova.