PHOENIX CONTACT - PHC3260106 PTPOWER 95-PE MORSETTO MINI CONDUT. TERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...95 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 25...95 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
4046356778749
Codice prodotto
PHC3260106
Cod. produttore
3260106
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...95 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...95 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...95 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
25 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
105.5 mm