PHOENIX CONTACT - PHC3260057 PTPOWER 50-3L-F MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...70 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
4046356998734
Codice prodotto
PHC3260057
Cod. produttore
3260057
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...70 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...70 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
60 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
101 mm