PHOENIX CONTACT - PHC3248154 MP 1,5 RD MINI MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Rosso
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626251370
Codice prodotto
PHC3248154
Cod. produttore
3248154
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Rosso
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.25 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
4.2 mm
Altezza:
21 mm
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
27.2 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


