PHOENIX CONTACT - PHC3247989 RBO 16-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 520 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 300...300 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
4046356725163
Codice prodotto
PHC3247989
Cod. produttore
3247989
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
520 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
300...300 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
54.8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
283.5 mm