PHOENIX CONTACT - PHC3247988 RBO 12-FE-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 415 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...240 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
4046356725156
Codice prodotto
PHC3247988
Cod. produttore
3247988
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
415 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...240 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...240 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
49 mm
Altezza:
264.7 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
265 mm