pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3247978 RBO 10-FE-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3247978 RBO 10-FE-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...150 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...150 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356725125

Codice prodotto

PHC3247978

Cod. produttore

3247978

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

309 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...150 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...150 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

77 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

235 mm

Testato per le applicazioni ferroviarie.