PHOENIX CONTACT - PHC3247977 RBO 10-HC BU MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 309 A
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a bullone
Confezione
5 PZ
EAN
4046356725118
Codice prodotto
PHC3247977
Cod. produttore
3247977
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
309 A
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1500 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
41 mm
Altezza:
235 mm
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
77 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


