PHOENIX CONTACT - PHC3247056 UKH 240-FE MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 415 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 70...240 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
4046356707220
Codice prodotto
PHC3247056
Cod. produttore
3247056
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
70...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
415 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
70...240 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
70...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
36 mm
Altezza:
129 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
100 mm