PHOENIX CONTACT - PHC3245053 UTN 16 MORSETTO SEZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²
Metodo di montaggio - Altri
Corrente nominale In - 76 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...25 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4046356299008
Codice prodotto
PHC3245053
Cod. produttore
3245053
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente nominale In:
76 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...25 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di connessioni:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...16 mm²
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...10 mm²
Colore:
Blu
Necessaria Copertura protettiva / piastrina terminale:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
12.2 mm
Profondità:
55 mm