pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3244449 PTIO 1,5/S/3-PE MORS. PER SEN/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3244449 PTIO 1,5/S/3-PE MORS. PER SEN/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356735360

Codice prodotto

PHC3244449

Cod. produttore

3244449

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

3.5 mm

Profondità:

74.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di terra (PE):

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.